防水中間スイッチ 6ターミナル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362379 品番WSW4-30A
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ
ON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm〜8mmまでのケーブルに使用可能
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能
組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化!
組み立て用ネジはステンレス製

用途中間スイッチ 型式WSW4-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35 外径(Φmm)パッキング:4.5 ケーブル接続方法ネジ式接続式 電流容量(A)スイッチ:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする