防水中間スイッチ 6ターミナル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362388 品番WPSW3-30A
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!
直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ネジ式接続式
スイッチ電流容量は30A
キャップタイヤーなど外径7mm〜12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可

用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ 仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7〜12まで 型式WPSW3-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120x55x52 電流容量(A)スイッチ:30 防塵防水性能IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする