型式SBC30-12
寸法(mm)190×194×70
質量(kg)1.44
出力(W)390
出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
入力電圧(V)DC10.5〜16
バッテリー容量(Ah)45〜280
ボルト(mm)M8(R端子)
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20〜50
容量(A)充電容量:30(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル