10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61398665 品番LC-C6A/10M
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

情報は発表当初のものです。
対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください10ギガビットの高速通信に対応したカテゴリー 6A LANケーブルですSTP仕様を採用し、ノイズ干渉に強い設計となっていますノイズの発生しやすい混線している環境などにおすすめです端子部分はコネクターのツメを保護するツメ折れ防止カバーを採用Gigabit(1000BASE-T)に比べて約10倍高速な10ギガビット(10GBASE-T)に対応10GBASE-Tに対応したサーバーや機器と組み合わせることで、機器間の高速通信が可能4Kコンテンツなどの大容量のデータやバックアップ作業時間などを大幅に削減し、快適な通信環境を実現しますケーブルはツイストケーブル&二重シールド構造、端子部分もシールドコネクタを採用していますので、外からのノイズの影響をうけにくい設計となっていますとくに電子機器を多く利用するような、ノイズ干渉が発生しやすい環境に適しています

アズワン品番65-3408-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする