画像準備中

2.00MM ピッチ IEEE 1394-1995 PCB ソケット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61398699 品番53462-0001
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする