画像準備中

D SUB コンタクト ソケット クリンプ サイズ16

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61399864 品番FC4016D/AA
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様適合製品:Positronic CBD CBC CBDD CBCD SCBM SCBC SCBCD SCBDD シリーズ D-Sub ハウジング コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1583-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする