かなや刷子 フェイスブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61403083 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)41 全長(mm)164 高さ(mm)31 硬さミディアム 毛丈(mm)19 材質(柄部)プラ 材質(毛)白馬毛 アズワン品番64-7733-52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61403083 - 61403099 - かなや刷子 フェイスブラシ カナヤブラシ かなや刷子 フェイスブラシ カナヤブラシ 1本 3,590 税込3,949 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする