カナヤブラシ
かなや刷子 ネック・フェイスブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61403108
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
幅(mm)
48
全長(mm)
136
高さ(mm)
36
硬さ
ミディアム
毛丈(mm)
19
材質(柄部)
ヒノキ
材質(毛)
茶馬毛(軟毛)
アズワン品番
64-7733-54