カナヤブラシ
カナヤブラシの ボディケア
かなや刷子 マッサージブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403126
品番
No3T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リンパの流れを整えるためのブラシです。
幅(mm)
66
全長(mm)
180
高さ(mm)
36
毛丈(mm)
23
材質(柄部)
ブナ
材質(毛)
黒馬毛・白豚毛
アズワン品番
64-7733-56
注意
※乾式マッサージ用の為、ボディー用として水等で濡らしてのご使用はできません。