ゲーミング ワイド 液晶ディスプレイ VGシリーズ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61408334 品番VG258QR-R
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ASUS VGシリーズ 24.5インチ0.5ms※応答速度165Hz リフレッシュレートG-sync compatibleAdaptive-Sync対応

仕様パネルサイズ:24.5型ワイド バックライト:LED パネル種類:TN 表面仕様:ノングレア 最大解像度:1920×1080(フルHD) 画素ピッチ:0.2835mm 視野角:水平170°/垂直160° 最大輝度:400cd/m2 コントラスト比:100000000:1 応答速度(グレー→グレー):0.5 ms(最小値)/ 1ms 最大表示色:約1677万色 フリッカーフリー:搭載 走査周波数:DisplayPort:水平195〜195 KHz、垂直40〜165 Hz、HDMI:水平30〜140 KHz、垂直40〜120 Hz、DVI:水平30〜160 KHz、垂直50〜144 Hz 入出力端子:DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4×1、DVI-D×1、オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック スピーカー:2W + 2W(ステレオ) 上下角度調節(チルト):上33°〜下5° 左右角度調節(スウィーベル):左右90° 高さ調節:0〜130mm 縦回転(ピボット):左右回転90° 対応VESA規格:100×100mm ケンジントンセキュリティースロット搭載 電源AC100〜240V、消費電力 使用時:40W以下、スタンバイ時:0.5W以下 本体サイズ(スタンド含む):幅563×奥行き221×高さ357〜487mm 質量:約5.1kg 質量(本体・パッケージ込)約7.3kg 主な付属品:Display ケーブル×1、HDMI ケーブル×1、オーディオケーブル×1、ACアダプター×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 製品保証:購入日より3年間の日本国内保証 表面処理ノングレア コントラスト比100000000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アズワン品番65-3394-17 入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4×1、DVI-D×1、オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ24.5型 パネル駆動方式TN
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする