ゲーミング ワイド 液晶ディスプレイ VGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61408350 品番VG245H-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ASUS VGシリーズ 24型フルHD(1920x1080)1msGameFast入力技術AMD FreeSync

仕様カラー:ブラック パネルサイズ:24型ワイド バックライト:LED パネル種類:TN 表面仕様:ノングレア 解像度:最大解像度1、920x1、080(フルHD) リフレッシュレート:75Hz 画素ピッチ:0.2768mm 視野角:水平170°/垂直160° 最大輝度:250cd/m2 コントラスト比:100、000、000:1 応答速度:(グレー->グレー):0.6ms(最小値)/ 1ms 最大表示色:約1677万色 フリッカーフリー:搭載 アナログ:水平30〜90 KHz/ 垂直50〜76 Hz デジタル:水平30〜90 KHz/ 垂直45〜75 Hz スピーカー:2W + 2W(ステレオ) ASCRテクノロジー:搭載 Trace Freeテクノロジー:搭載 VividPixel テクノロジー:搭載 GamePlus機能:搭載 GameVisual機能:搭載 ブルーライトフィルター:搭載 HDCP:搭載 対応VESA規格:100×100mm ケンジントンセキュリティースロット:搭載 デジタル入力:HDMI×2 アナログ入力:D-sub15ピン×1 オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック×1 オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック×1 電源:AC100〜240V 消費電力:使用時:40W以下 スタンバイ時:0.5W以下 本体調節範囲:上下角度調節(チルト):上33°〜下5° 左右角度調節(スイベル):左90°〜右90° 高さ調節:0〜130mm ピボット調節:左90°〜右90° 本体サイズ(W×D×H)(スタンド含む):561×211×359mm 質量:約5.1kg 保証期間:購入日より3年間の日本国内保証 主な付属品:HDMIケーブル×1、D-sub15ピンケーブル×1、オーディオケーブル×1、ACアダプターX1、電源ケーブル×1、保証書x1 アズワン品番65-3394-12
注意
※個人宅配送不可商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする