TRUSCO
TRUSCOの エアーバルブ
TRUSCOの 手動切換弁
小型切替バルブ(手動式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61455529
品番
TSV-41B-M5
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
ねじの種類
M
使用圧力範囲(MPa)
0.9
幅(mm)
17
接続口径
M5、EX:M5
切換方式
ボタン
高さ(mm)
47
質量(g)
60
奥行(mm)
19.6
ポート数
4
有効断面積(mm
2
)
1.8
使用圧力(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
用途
エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番
160-7744
材質
ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)