TRUSCO
TRUSCOの エアーバルブ
TRUSCOの 手動切換弁
小型切替バルブ(手動式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61455818
品番
TSV-41T-M5
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途
エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番
160-7745
幅(mm)
17
接続口径
M5、EX:M5
材質/仕上
ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)
切換方式
トグル
高さ(mm)
55
質量(g)
60
奥行(mm)
19.6
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.9
有効断面積(mm
2
)
1.9
使用圧力(MPa)
0〜0.9
ねじの種類
M
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60