曜日別特売
RM6196PT ハウスキーピングカート用底面ラックキット ラバーメイド 61459589

ハウスキーピングカート用底面ラックキット

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番114-3412
内容量1個注文コード61459589品番RM6196PT
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハウスキーピングカート用の下段底部に取り付け可能な収納ラックです。

幅(mm)645質量(kg)1.1高さ(mm)533奥行(mm)170トラスコ品番114-3412繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする