不易糊工業
不易糊工業の 筆記用具
不易糊工業の マーカー/蛍光ペン
不易糊工業の 工業用マーカー/アートマーカー
建築用シャープペンシル(超硬芯)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61472277
品番
SPF20-OR
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
木材・コンクリートなどにも滑らかに書ける、折れにくい2.0mm芯です。ノック部に芯削りを内蔵しています。
色
オレンジ
質量(g)
14
タイプ
2.0mm
芯径(mm)
2.0超硬芯
用途
工業用素材・部品へのマーキング用。
トラスコ品番
137-5904
繰り返し・詰め替え
対応