EBERLE
ハイスピードパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
61476924
品番
X41MB
参考基準価格(税別)
¥59,513
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高機能で軽量のバックパックです。MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンパートメントを上下に分ける仕切りは折りたたんでスペースをつなげることもできます。
トラスコ品番
148-7753
材質
420デニールリップストップナイロン
幅(mm)
279
質量(kg)
2.5
色
ブラック
高さ(mm)
559
奥行(mm)
191
容量(L)
29