曜日別特売
LH-35S-1 ローハイシステムリフター(スクリュー式)押手付き TRUSCO 61478848

メイン画像

ローハイシステムリフター(スクリュー式)押手付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
均等荷重(kg)100
テーブル寸法奥行(mm)550
質量(kg)22.6
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×550
内容量1台注文コード61478848品番LH-35S-1
参考基準価格(税別)¥113,630販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。

用途
昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
均等荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
550
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
22.6
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
137-2368
テーブル高さ(mm)
280~460
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×550
取付ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
昇降方式
スクリュー式
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする