壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード61515486 品番#102002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

100シリーズの基準となり、1番人気・信頼ある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。

用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100〜120
注意
※一部製品にてパッケージが変更となっていたり、ケース底面にポリ袋が付いている製品がございますが、不良品ではございません。期間限定のパッケージ変更・ポリ袋同梱品となります。
※原液のまま糊付け機、又はハケで糊付けして下さい。
※他の接着剤と混合しないで下さい。
※開封した糊は出来るだけ早期に使用して下さい。又、保存する際には密閉して下さい。
※糊付けの際、養生を行って下さい。
※冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。
※気温5℃以下では使用しないで下さい。
※下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
※保存中に分離していることもありますが、品質には問題はありませんので、使用の際に撹拌して下さい。
※特殊壁紙には、その壁紙に適したウォールボンドシリーズの接着剤を使用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に置いて下さい。
※万一飲み込んだ場合は吐き出させる等の処置をし、目に入った場合はただちに水で15分以上洗い流し、いずれの場合も医師に相談して下さい。
※手や皮膚に付着した場合、荒れ性の方はクリーム等での手入れをして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする