壁紙施工用粉末パテ エクセルU120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16kg) 注文コード61515529 品番#203001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200〜300m2 (混水量1袋に対し 水1.8〜2.0L)

用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約200〜300(混水量1袋に対し 水1.8〜2.0l)
注意
※きれいな容器に規定量の清水を入れ、この中に粉末パテを散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
※その後直ぐにハンドミキサーなどで撹拌し、パテがタレ落ちない程度の固さになるようにパテと水の量を加減しながら均一なペーストに調整して下さい。水硬性ですから、混練後は可使時間内に使い切るようにして下さい。
※パテの練り残し、継ぎ足し及び異物(他のパテ、セメント、砂など)の混入は行わないで下さい。
※石膏ボード以外の下地材使用の際は、状況によりシーラー及びプライマー処理をして下さい。
※混練やペーパー掛けの際は、より安全性を高めるためにも手袋、防塵マスク、防塵眼鏡などをご使用下さい。万一過ってパテが目や口に入った場合は直ちに清水で洗顔やうがいをして下さい。
※手や皮膚に付着した場合には、荒れ性の方は水で良く洗い、クリームなどで手入れをして下さい。
※5℃以下での使用はできる限り避けて下さい。(硬化時間や性能に著しく影響します)
※使用の際には、必要に応じて周囲の養生を行って下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※パテ及びパテ硬化物などの廃棄は、各地域の規制に基づいて処理をするか又は許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
※水濡れの恐れのある所や高湿度条件下の所、また長時間(6ヶ月以上)の保存は避けて下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする