壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード61515547 品番#102005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

汚れ防止やカールクセの強い特殊壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションをたっぷり配合し、しっかり貼れる接着剤。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。JIS F★★★★

用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約80〜120
注意
※原液のまま糊付け機、又はハケで糊付けして下さい。
※他の接着剤と混合しないで下さい。
※開封した糊は出来るだけ早期に使用して下さい。又、保存する際には密閉して下さい。
※糊付けの際、養生を行って下さい。
※冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。
※気温5℃以下では使用しないで下さい。
※下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
※保存中に分離していることもありますが、品質には問題はありませんので、使用の際に撹拌して下さい。
※特殊壁紙には、その壁紙に適したウォールボンドシリーズの接着剤を使用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に置いて下さい。
※万一飲み込んだ場合は吐き出させる等の処置をし、目に入った場合はただちに水で15分以上洗い流し、いずれの場合も医師に相談して下さい。
※手や皮膚に付着した場合、荒れ性の方はクリーム等での手入れをして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする