壁紙施工用 くいさきテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード61515669 品番#208103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

壁紙ジョイントの目スキ防止用テープ(糊なし)。
下地の補強用テープ。
化粧箱は小窓付きなので、 箱に入れたままテープ引き出しが可能。
[使用方法]
クロスのジョイントカットした後、直ちにジョイント部がくいさきテープの中央になるように借り置きし、クロスの片側だけを起こす。
起こした所へくいさきテープを半分入れる。
最初に起こしたクロスを伏せ込み反対側のクロスを起こす。
残ったくいさきテープを入れクロスのジョイントを合わせて伏せ込み、ローラーを掛ける。(極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。)

用途壁紙施工用 その他資材 テープ 材質和紙 幅(mm)35 長さ(m)100 危険物の類別非危険物
注意
※テープを貼る際、両端のくいさき毛羽が、からまないように注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする