ウォールボンド工業
ウォールボンド工業の 接着剤
ウォールボンド工業の 建築用
ウォールボンド工業の 壁紙用
壁紙施工用 コーナー補強テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
61515678
品番
#208108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材
新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途
かべ紙施工用下地補強材
材質
塩ビ
長さ(m)
50
幅(cm)
5
危険物の類別
非危険物