ウォールボンド工業
ウォールボンド工業の 接着剤
ウォールボンド工業の 建築用
ウォールボンド工業の 壁紙用
壁紙施工用下地補強材 グラスファイバーテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
61515714
品番
#208502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ
新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。
粘着剤付き。
用途
かべ紙施工用下地補強材
材質
グラスファイバー
長さ(m)
153
幅(cm)
5
危険物の類別
非危険物