壁紙施工用下地調整剤 パラダイン390クリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×4個) 注文コード61515739 品番#105203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ペンキ下地などの塗装下地調整剤。 原液〜2割希釈で塗布し、完全乾燥。
接着剤やパテに添加することで補強剤になる壁装用ボンド。
アクの激しいベニヤ・コンパネ下地に使用する場合は、希釈割合を少なめにするか、又は2度塗りしてください。
グルーSなどのでん粉糊との標準混合比率は、でん粉糊(8):パラダイン390クリーン(2)です。

用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤 材質酢酸ビニル系樹脂 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
注意
※5℃以下での使用、保存は避けて下さい。
※織物クロスなどの表面に付着して乾いた場合には、水洗いしても取り除けなくなりますので注意して下さい。また、必要に応じて養生を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする