Q4 SPD07/Φ4×1800mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード61525696 品番SPD07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。

グリーン キー方式ダイヤルロック 太さ(mm)4 質量(g)126 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする