CROPS(クロップス)
CROPS(クロップス)の 自転車用カギ(ロック)
CROPS(クロップス)の ワイヤーロック・チェーンロック
Q4 SPD07/Φ4×1800mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61525705
品番
SPD07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
色
レッド
キー方式
ダイヤルロック
太さ(mm)
4
質量(g)
126
ワイヤー長(mm)
1800
ヘッド寸法(mm)
71×29×11