CROPS(クロップス)
CROPS(クロップス)の 自転車用カギ(ロック)
CROPS(クロップス)の ワイヤーロック・チェーンロック
Q4 SPD07/Φ4×1800mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
61525714
品番
SPD07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
色
ピンク
キー方式
ダイヤルロック
太さ(mm)
4
質量(g)
126
ワイヤー長(mm)
1800
ヘッド寸法(mm)
71×29×11