タブレットスタンド 車載CDスロット用 とApple iPad 第5世代 2017年春、第6世代 2018年春モデル 9.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61535077 品番tb-cdholder-k0000954327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

◆車載CDスロットタブレットホルダーの特徴
車のCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダーです。
CDスロット部は、運転中に視界の邪魔にならず見やすい最適な位置、手が届く場所なので操作も楽々です。
縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。
本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤不要・粘着剤不要・ネジ留め不要・クリップ不要・工具不要ででシンプルに美しくしっかりと固定できます。
グリップ部分はゴム製、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
仕様●ホルダーの可動幅:約105-200mm 適合機種APPLE iPad 第5世代 2017年春、第6世代 2018年春モデル ブラック 特性反射防止(アンチグレア)
注意
※ご利用の車種・CDスロットによっては、周辺の構造により、本製品がご利用いただけない場合がございます。ご注文前に必ず本商品の形状とCDスロット部周辺の構造をご確認ください。
※ホルダー部分とアーム部分の接続が緩い・固定できないと感じる場合があるようですが、装着がうまくいっていないためですので、「カチッ」と音がするまで力を入れて押してください。 (走行中の振動に耐えるため、接続が固くなっています。)
※本商品は運転走行中にタブレットを見ることを推奨するものではございません。本商品を使用してタブレットを見る場合は、停止して安全を確認した状態で行ってください。
※商品の外箱は緩衝材代わりの為、汚れやヘコミ等がある場合がございます。中の商品本体には問題はございませんので、免責事項とさせて頂いております。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする