画像準備中

WIRE LOCK(ワイヤーロック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61572797 品番 MN-005
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「MUNI」ブランドのコイルタイプワイヤーロック
駐輪時はソフトカバーを裏返して鍵として使用し、収納時は元に戻して汚れを気にせずカバンやポケットに収納可能
コイル状のワイヤーは収納時に束ねる手間を省き、ロック解除後はストレスなくソフトカバーに収納
素材の肌触り、ダイヤルや開錠の際の動き、そして収納時にソフトカバーを裏返す際の「パコッ」という軽快な音にまで、心地よさを追求
ナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能

キー方式ダイヤル式 GRAY ワイヤー長(mm)1800 寸法(mm)85×85×58 質量(g)160 太さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする