画像準備中

ORB RECHARGEABLE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61574285 品番SL-LD160RC-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200

操作性の良いレンズ一体式スイッチの充電式フロント用セーフティライト
リチウムイオン充電池を内蔵し、付属のMicro USBケーブルで簡単充電
アルミ切削ボディのシンプルで軽量、コンパクトなデザイン
レンズを押すだけの簡単スイッチ操作
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取り付け
取り外した際もブラケットが自転車に残らずスッキリ
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保

用途フロント用 付属品ラバーバンド+フック、Micro USBケーブル 寸法(mm)27×27×27 ブラック 質量(g)25(充電池含む) 使用電池リチウムイオンポリマー充電池(3.7V70mAh) 充電時間(時間)約3.5(USB2.0 500mAh) 取付径(Φmm)22〜32 使用時間(時間)約3(点灯)、約6.5(ラピッド点滅)、約6.5(スロー点滅)
注意
※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。あくまでも補助灯としての使用に限定してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61574285 SL-LD160RC-F 18548436 SL-LD160RC-F ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYE ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル CATEYE 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする