タイプC イヤホン マイク付き ダイナミック型 耳せんタイプ 有線 1.2m 通話対応 音量調整

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61594656 品番EHP-DF12CMSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

会話を聞きとりやすいチューニングで、映画やドラマの視聴を快適に!音声と映像をズレなく楽しめる、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。
人間の声を聴きやすい音質調整で、映画・ドラマの視聴時に耳に負担がかかりにくいのが特長。
立体的にフィットするイヤーアーム付きで、優れた装着感を実現します。
動画視聴中に電話がかかってきてもすぐに応答できるリモコン・マイク付きです。

用途
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。

音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。

人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。

DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。

音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。

リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。
動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。

購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。
ペアリング等は一切不要です。

音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。

耳に立体的にフィットし、抜け落ち・落下を防止する3Dフィットイヤーアームを採用。
イヤーアームはS・M・Lの3サイズを付属しており、耳の大きさや形に合わせて調整が可能。
長時間の使用でも快適な装着感を実現します。

フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。
一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。

ケーブル長はゆったり使える1.2mです。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーアーム(S、M、L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、耳せんタイプ シルバー 質量(g)約7.1(ケーブル含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 対応機種【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状USB Type-C(TM) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)112

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61594656 EHP-DF12CMSV 61594638 EHP-DF12CMBK タイプC イヤホン マイク付き ダイナミック型 耳せんタイプ 有線 1.2m 通話対応 音量調整 エレコム タイプC イヤホン マイク付き ダイナミック型 耳せんタイプ 有線 1.2m 通話対応 音量調整 エレコム 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする