NVT6201JP 電子てんびん オーハウス 61595687

※代表画像です。

電子てんびん

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
最小表示(g)
0.1
ひょう量(g)
6200
注文コード
61595687
品番
NVT6201JP
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。

最小表示(g)
0.1
最小表示(mg)
100
計量皿形状
角
通信出力
RS232USBEthernet(全てオプション)
電源
ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)
寸法(mm)
240×250×74
使用温湿度範囲
温度:10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
質量(kg)
1.5
種類
電子天秤
ひょう量(g)
6200
計量皿寸法(mm)
230×174(ステンレス製)
表示部
バックライト付LCDディスプレイ文字高20mm
機能
ハンズフリー操作
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
174x230
繰返し性
0.2g
計量方式
重量個数%チェック
風袋引き範囲
0~秤量まで
直線性
0.2g
安定時間(秒)
1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61595513
2021-09-28
用途: 実験試薬の計量
教育・研究機関

持ち運びしやすく、0.1gまで量れるので非常に重宝しています。
新しいVerも前のCL200と同様に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする