横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61595706 品番MB-T5000C BK
販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。
USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。
パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。
過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。

仕様●入力(USB-C,USB-A):5V2A(10W)●出力(USB-C):5V2A(10W)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電時:5V2A(最大) 材質ABS ブラック 質量(g)104.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×49×27 内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 充電端子USB-C 給電端子USB-C
関連資料:(0.37MB)
注意
※初回使用前に必ずフル充電を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする