ホーリック
HDMIミニ変換アダプタ タイプAメス-タイプCオス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61602374
品番
HCFM07-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途
コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIミニ(タイプC/オス)
コネクタサイズHDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIミニ(タイプC/オス):W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm
ケーブル直径:約5mm
色
シルバー
ケーブル長(m)
0.07
長さ(cm)
7
対応解像度
4K/30p対応
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(タイプA/メス)
コネクタ2
ミニHDMI(タイプC/オス)
HDCP対応
非対応
注意
※ご購入の際は、接続する機器の端子がミニHDMI(タイプC)対応であるかを必ずご確認下さい。