※品番をご確認ください。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ラボジャッキ
オールステンレスジャッキ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61619819
品番
ASR-15
参考基準価格(税別)
¥43,240
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
ステンレスSUS304
静止荷重(kg)
25
伸縮範囲(mm)
75〜245
天板寸法(mm)
150×150
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75