※品番をご確認ください。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ラボジャッキ
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61619873
品番
ASJ-25
参考基準価格(税別)
¥85,120
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
天板寸法(mm)
250×250
伸縮範囲(mm)
75〜385
静止荷重(kg)
35
材質
ステンレスSUS304
最高高さ(mm)
385
最低高さ(mm)
75