※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ラボジャッキ
ラボジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61619898
品番
LJ-12・14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
静止荷重(kg)
8
伸縮範囲(mm)
55〜140
天板寸法(mm)
120×140
最高高さ(mm)
140
最低高さ(mm)
55
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。