※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ラボジャッキ
ラボジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61619907
品番
LJ-18・20
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
静止荷重(kg)
25
伸縮範囲(mm)
75〜245
天板寸法(mm)
180×200
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。