ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ラボジャッキ
EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61619925
品番
EV20
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
天板寸法(mm)
200×200
伸縮範囲(mm)
75〜250
耐荷重(kg)
27
材質
上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
75