※代表画像です。

ボトルトップフィルタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) アズワン品番61-4692-71 材質(メンブレン)PES(ポリエーテルスルホン) 注文コード61621149 品番431117
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番・材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。

規格パイロジェンフリー 穴径(μm)0.22 滅菌 包装個包装 カップ容量(mL)500 首長(mm)33 アズワン品番61-4692-71 材質(メンブレン)PES(ポリエーテルスルホン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする