屋外用LANケーブル 300m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61639070 品番BL5ED300
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。
冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°〜60°に対応。
温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。
BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。
好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。

質量(kg)10.1 ブラック 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)300 構造単線 コネクタ形状RJ-45コネクター 動作環境(保証)温度 -30℃〜60℃、湿度 0%〜90% コネクタなし ケーブル外径(Φmm)5.3 使用場所屋外 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式PoE対応 ケーブルタイプ4対UTPケーブル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする