BUFFALO(バッファロー)
DP-VGA 変換アダプター 0.15m ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61639429
品番
BDPVGBK
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプター
RoHS基準値準拠
モノタロウではこんなお得な商品も!
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(メス)
対応機種
DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
DisplayPort
メス形状
D-Sub15pin
変換タイプ
オス - メス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません