スリエット Yタイプ 25.0-27.0cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61690416 品番 AP-508885
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

普段の生活に取り入れて、履くだけ体幹トレーニング
立ちヨガの基本ポーズ「山のポーズ」にヒントを得て生まれた「Sliet Y-Type」。
シンプルな立ち方ながら、姿勢を改善する効果があります。
独自の傾斜ソールと中敷きで足裏全体で地面を支えて、履くだけでピンッ。まるでヨガをしているときのような凛とした気分を体感ください。
体幹を意識:斜め傾斜でカラダの重心が自然と後ろに意識。
足裏全体で地面をつかむインソール:親指の付け根、小指の付け根、かかとの3点でしっかりと底をつかみます。この3点を意識することで土踏まずが引きあがり足裏のアーチができます。
立体インソールが足にフィット。脱げにくく、足が疲れにくい構造です。
底面は滑りにくい仕様

材質本体:ポリウレタン、ポリエチレン、足底部:EVA樹脂 ネイビー 質量(g)275 サイズ(cm)25.0〜27.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする