UVプロテクトパーカー シャイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61690495 品番 AP-624103
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

紫外線からプロテクト、今年の夏はやかない!
地面からの照り返し、上からの紫外線からもしっかりガード。大きめのフードだから髪型も気にならない。
プールや海でも使える塩素対応糸を採用。色落ちや劣化がしにくい。
ひんやりマイナス5℃ ※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)
指穴付きの袖口で手の甲、手の平もしっかりカバー
樹脂製の芯入りツバ付きフード
鼻先まで付いたファスナーで顔まですっぽり
フードをおろしても首元、襟元をプロテクト。
伸縮性に富んで動きやすい。・全生地薄くて通気性抜群で速乾性も良い。軽やか素材でゆったり着心地。
シワになりにくくコンパクト。
ポケット付き
ボディラインが出にくいゆったりサイズ
UVカット率98%・UPF最高ランク50+・近赤外線カット率98%

材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% サイズM 質量(g)300 身長(cm)154〜162 袖丈(cm)70 着丈(cm)60 バスト(cm)79〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする