マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695876 品番 7302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

マグネットで浴室壁面に簡単取り付け!浮かせて収納できるので衛生的です。浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー。小回りがきくサイズなので、浴槽のカーブや隙間の水切りも楽にできます。洗面やキッチンのシンク周りの水切りにも最適。

材質本体 : シリコーン ナイロン(芯材) マグネット ブラック 質量(g)約70 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面、使えない浴室の壁 タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面 シリーズタワー 耐熱温度(℃)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×4×16.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
浴室の壁床天井の水切り
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

厚くて、しっかりとしたゴムです。 水も残さず切れます。
試しに、廊下のタイルでもやってみましたが、かなり優秀でした。
掃除用に、長柄のものがあれば、よさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする