曜日別特売
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059

 

TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059
TCW-80A01-W 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ 61696059

全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61696059
品番
TCW-80A01-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。
消費電力、使用水量、運転音を抑えるインバーター搭載。
■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄
衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち!
■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。
【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】
■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
■自動投入タンク付
液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。
洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします

用途
介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。
材質
鉄、PP樹脂等
質量(g)
39000
種類
全自動電気洗濯機
定格電圧
AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×637×1003
運転音(dB)
洗濯:約35、脱水:約41
定格消費電力(W)(50/60Hz)
約420
防水保護等級
IPX4
標準使用水量(L)
約99
所要時間
標準:約40分
洗濯/脱水容量(kg)
8
水量(L)
標準:約48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする