- 白衣他3点セット ファスナータイプ モノタロウ 61704354

- 白衣他3点セット ファスナータイプ モノタロウ 61704354
- 白衣他3点セット ファスナータイプ モノタロウ 61704354
- 白衣他3点セット ファスナータイプ モノタロウ 61704354
- 白衣他3点セット ファスナータイプ モノタロウ 61704354
- 白衣他3点セット ファスナータイプ モノタロウ 61704354
- 白衣他3点セット ファスナータイプ モノタロウ 61704354
- 白衣他3点セット ファスナータイプ モノタロウ 61704354
- 白衣他3点セット ファスナータイプ モノタロウ 61704354
モノタロウ

白衣他3点セット ファスナータイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1セット
注文コード
61704354
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

白衣にギャザーキャップと2層式簡易マスクがセットされた便利な商品です。
白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。
白衣の袖口にはゴムが入っています。
胸囲に関しては、服の上からの着用を見越して数値以上にゆったりしたサイズで作っております。
3つのポケット付がついていますので、手帳など収納に便利です。

用途
工場内の作業者および見学者用として。
サイズ
3L
適応身長(cm)
176~194
適応胸囲(cm)
96~116
着丈(cm)
約116
裾廻り(cm)
約136
材質
白衣/不織布(ファスナー除く)、ギャザーキャップ/不織布、マスク/不織布
色
白
注意
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。
※セットされたマスクはあくまでも簡易タイプですので、環境に応じたマスクに取り換えてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61704354-21347456-- 白衣他不織布3点セット モノタロウ 21347456白衣他不織布3点セットモノタロウ1セット
¥399
税込¥439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61704354
2023-06-15
用途: 備品

サイズの大きい白衣を探していて購入しました。3点セットでこの価格は良いです。
確かに2Lより大きく助かります。

対象商品 : 61704336
2022-06-13
用途: キノコの植菌
農・林・水産業

3点セットで着やすく、コストパフォーマンスが良いと思う。リピート注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ゆったりした商品ですか。
回答:
お客様それぞれの感覚になりますので一概には言えませんが、服の上からの着用を見越して数値以上のサイズで作っております。
2023-09-12
質問:
医療用として使用可能でしょうか。
回答:
抗菌加工など感染症対策をしている商品ではございません。
2023-09-12
質問:
アイロンをしても大丈夫ですか。
回答:
洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けは絶対しないでください。
2023-09-12
質問:
JIS規格品ですか。
回答:
JIS規格品ではございません。
2023-09-12

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする