- シリーズ
- EAS4
- ストローク(mm)
- 250
- リード(mm)
- 6
- モータータイプ
- 片軸シャフト
- 許容モーメント(N・m)
- (動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3
- 最大可搬質量(水平)(kg)
- 30
- 最大可搬質量(垂直)(kg)
- -
- 推力(N)
- 140
- 保持力(N)
- 140
- 最高速度(mm/s)
- 400
- ドライバ種類
- 位置決め機能内蔵
- モーター取付方向
- ストレート
- テーブルタイプ
- Xタイプ
- 入力電源(V)
- 単相100-120
- ケーブル長(m)
- 3
- 押し当て力(N)
- 200
- 繰返し精度(mm)
- ±0.02
- 平行度(mm)
- (走り)0.03
- 駆動方式
- ボールねじ
- 移動量(mm)
- (最小)0.01
- 適合モーター
- ARシリーズ
- センサレール
- センサレール付