曜日別特売

電動スライダ EASシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
61705744
品番
EAS4LX-E030-ARACD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,000
シリーズ
EAS4
ストローク(mm)
300
リード(mm)
6
モータータイプ
片軸シャフト
許容モーメント(N・m)
(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3
最大可搬質量(水平)(kg)
30
最大可搬質量(垂直)(kg)
-
推力(N)
125
保持力(N)
125
最高速度(mm/s)
400
ドライバ種類
位置決め機能内蔵
モーター取付方向
左折返し
テーブルタイプ
Xタイプ
入力電源(V)
単相200-240
ケーブル長(m)
2
押し当て力(N)
200
繰返し精度(mm)
±0.02
平行度(mm)
(走り)0.03
駆動方式
ボールねじ
移動量(mm)
(最小)0.01
適合モーター
ARシリーズ
センサレール
センサレール付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61705744EAS4LX-E030-ARACD-255991496EZSM4LE030ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
¥63,980
税込¥70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする