サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61710375 品番 PCF-SDS15T-EC-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1〜3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。

グレー 質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする